曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援
9439 AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス) ペンギンワックス 79867999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79867999
品番
9439
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)値下げ
¥499,800

ペンギンLi-ionコードレスシリーズのコンパクト自動洗浄機
ポリッシャー、ウェットバキュームなどシリーズ共有のバッテリーで使用可能。バッテリーの脱着も楽々。
コンパクトボディで取り回しも簡単!
保管時も省スペース!Wブラシ採用で、初心者でも抵抗なく簡単に操作できます。
フレキシブルスクラブヘッドにより、自由自在!
狭い通路や、入り組んだ小スペースにも対応できるため、日常清掃の効率が大幅にアップ。

充電時間
CLQ-1N使用:90分 LV925MX使用時
150分 LV14MX使用時
稼働時間(分)
50 LV925MX使用時
75 LV14MX使用時
仕様
パッド圧(kg):22
質量(kg)
20(本体)
タンク容量(L)
回収:6 *3 実効値、清水:3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
410×520×1235
寸法(inch)
パッド:9(225mm)×2枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする