CBシリーズ 蛇口直結型浄水器
浄水カートリッジ1個で1800Lろ過(交換目安:6ヶ月
1)
浄水・原水シャワー・原水ストレートの3段階切り替え
1ヶ月ごとに減るカウント表示バーで、カートリッジ交換時期をお知らせ
50%節水シャワー
キッチンになじむグレーカラー
簡単スライドカートリッジで交換も簡単
カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなる「キレイノズル」
液晶の電池交換:不可
- 仕様
- 除去物質数:11+3
- 色
- グレー
- 内容量
- 1個
注意
※1日10L使用の場合※メーカー測定値:呼び13自在水栓、ハンドル開度全開、1分間に16L吐水する状態にメーカー浄水器を取り付けた場合
商品説明動画
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ































