曜日別特売
STB-500A SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー EP 79874141

※サンプル画像

STB-500A SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー EP 79874141
STB-500A SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー EP 79874141
STB-500A SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー EP 79874141
STB-500A SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー EP 79874141
STB-500A SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー EP 79874141
STB-500A SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー EP 79874141

SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリーSTB-500A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79874141
品番
STB-500A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

リン酸鉄モバイルバッテリーは、正極にリン酸鉄リチウム (LiFePO4 ) を使用するモバイルバッテリーです。
通常のリチウムイオンバッテリーと異なり、1. 高い安全性: リン酸鉄は熱分解温度が非常に高く、過充電や外部からの衝撃による発火・
爆発のリスクが極めて低いです。これにより、安心して利用できます。
長寿命: 充放電サイクル寿命が長く、一般的なリチウムイオンバッテリーの約2 倍にあたる1,000 回以上の充放電が可能です。これ
により、バッテリーの劣化を気にせず長く使い続けられます。
リサイクル回収対応(JBRC 会員No.617)

付属品
本体、取扱説明書兼保証書、USB-TypeA/Cケーブル
寸法(mm)
W67×D108.5×H15
容量
5000mAh
質量(g)
121

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする