SFKJL100A-B47 セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872330

SFKJL100A-B47 セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872330
SFKJL100A-B47 セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872330
SFKJL100A-B47 セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872330
SFKJL100A-B47 セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872330
SFKJL100A-B47 セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872330
SFKJL100A-B47 セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872330
SFKJL100A-B47 セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872330
SFKJL100A-B47 セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872330

セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79872330
品番
SFKJL100A-B47
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

天面+水平全周を照らす、大光量1000ルーメンのハンディランタン
独自の制御で明るさを100%キープ
トップライトはスライドフォーカス機能搭載
持つ・立てる・掛ける・セフ装着・三脚装着の5WAYスタイル
大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属
脚やセフフックを未使用時にスマートに収納できる構造採用
セフフックには、S字フックなどを掛けられるフック穴付
三脚用ネジ径は5/8inch を採用し、レーザー三脚などに取付けて使用可能
4配光切替(トップ・水平半周・水平全周・全点灯)
3モード切替(ハイ/ミドル/ロー)
安全ロープ取付穴付
フリッカー対策済
電池残量警告付

用途
現場作業用LEDライト
付属品
充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)
質量(g)
318
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh
防塵防水性能
IP66
明るさ(Lm)
1000~200
照射距離(m)
75(トップライト_モード3)
落下耐久(m)
2
照射時間(時間)
1000Lm:1、600Lm:3、200Lm:9
エコロジー商品
省エネ
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする