曜日別特売
DL-YU505 USBポートハブ デジタルランド 79880398

DL-YU505 USBポートハブ デジタルランド 79880398
DL-YU505 USBポートハブ デジタルランド 79880398
DL-YU505 USBポートハブ デジタルランド 79880398
DL-YU505 USBポートハブ デジタルランド 79880398

USBポートハブDL-YU505

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79880398
品番
DL-YU505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ポート不足を解消!
差し込み口が4つあるので安心!
ケーブルフリーで取り付け可能。
スタイリッシュなスリムタイプ

質量(g)
13
ポート数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×27×7
素材
アルミ合金
USB
USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする