曜日別特売
F-162TD フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877765

 

F-162TD フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877765
F-162TD フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877765
F-162TD フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877765

フラットファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79877765
品番
F-162TD
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ターンアラウンド用ファイルは、ターンアラウンド伝票の右側のミシン目を残したままでもとじ込むことができます。

仕様
80mm2穴パンチ穴用
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ穴:ポリエチレン製(2穴)
寸法(mm)
138×304×18
色
水
規格
T5インチ×Y11インチ(ターンアラウンド用)
エコマーク認定
認定
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
150(15mm)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする