曜日別特売
BR-10005 座れる玄関チェア de 防災リュック ブレイン 79878928

BR-10005 座れる玄関チェア de 防災リュック ブレイン 79878928
BR-10005 座れる玄関チェア de 防災リュック ブレイン 79878928
BR-10005 座れる玄関チェア de 防災リュック ブレイン 79878928
BR-10005 座れる玄関チェア de 防災リュック ブレイン 79878928
BR-10005 座れる玄関チェア de 防災リュック ブレイン 79878928

座れる玄関チェア de 防災リュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79878928
品番
BR-10005
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

日常に調和する防災グッズ。
普段は玄関チェアとして玄関に置いておける、防災リュックです。
日常に調和する防災グッズです。
普段から目にすることになるので、いざという時に、探す必要がありません。
シンプルなデザインなので、置き場所を選びません。

使用方法
【リュックとして使用する時】
1.リュック本体のマジックテープ式になったカバーを外します。リュックのベルトが出てきます。2.カバーを留めます。3.リュックを背負います。
【防災グッズをセットする時】
1.リュック本体に底板を入れます。2.リュックに、防災グッズ等を入れ、フタを閉めます。3.玄関等に置きます。
用途
日常から防災を/インテリアに/椅子として
セット内容
リュック本体、リュックふた、リュック底板
材質
【本体】:合板、紙【側地】:ポリエステル、ポリプロピレン(不織布)【ベルト】:ポリプロピレン【クッション材】:ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(組立後)30×24×38.5 / (収納部分)28×21.5×34
注意
※・収納できる重さ:8kgまで
※・座面耐荷重:約100kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする