曜日別特売
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019

※サンプル画像

STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019
STI_106 SplineTYO アイスクリームメーカー EP 80098019

SplineTYO アイスクリームメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード80098019品番STI_106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

EP splineTYO アイスクリームメーカー
「ご家庭で、いつでもできたての本格アイスクリームを楽しんでいただきたい」という想いから開発されました。
予冷不要: 冷凍庫での事前冷却が一切不要なため、思い立った時にすぐアイスクリーム作りを始められます。
全自動&簡単操作: 材料を投入し、ボタン一つでどなたでも手軽に、なめらかなアイスクリームを完成させることができます。
プロ級の美味しさを実現: ふわふわでとろけるような、専門店品質のアイスクリームをご家庭でお楽しみいただけます。
自動保冷機能搭載: 完成後は自動で保冷モードに切り替わります。

仕様カップ内容:600ml、アダプター定格電力:90W、電源:100V 50・60Hz、アダプターアウトプット:DC18V 5A、モード:アイス硬め2.5h/アイス柔らかめ2.0h/保冷モード6.0h質量(kg)(約)2.5コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×164×201・突起部含まず
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする