オールマイティWU 22H
ALMIGHTY WU22H
湿気を逃す防水モデル
防水性と透湿性の両立を実現した一足。
防水透湿性の防水フィルム「HBR(R)Microporous」を採用し防水ながらもシューズ内がムレにくい
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮したトウアップ設計
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
- 色
- 09:ブラック×ホワイト
- 規格
- JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー
- 製法
- セメント式
- 機能
- クッション性、耐滑性、防塵、防水性、つまずきに配慮、耐燃料油性(ソールタイプI)、抗菌/防臭インソール
- 材質(甲)
- 人工皮革、合成繊維、合成皮革
- 材質(底部)
- ゴム底(耐油性)
- 防水性
- 10000mmH2O以上
- 透湿性(g/m2・24hr以上)
- 2040
- サイズレンジ
- 22.5~28.0、29.0
- 内容量
- 1足
注意
※JIS規格認定の安全靴とは異なりますプロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ



























