曜日別特売
F1GA261309260 オールマイティWU 22H mizuno(ミズノ) 81923086

 

F1GA261309260 オールマイティWU 22H mizuno(ミズノ) 81923086
F1GA261309260 オールマイティWU 22H mizuno(ミズノ) 81923086
F1GA261309260 オールマイティWU 22H mizuno(ミズノ) 81923086
F1GA261309260 オールマイティWU 22H mizuno(ミズノ) 81923086
F1GA261309260 オールマイティWU 22H mizuno(ミズノ) 81923086
F1GA261309260 オールマイティWU 22H mizuno(ミズノ) 81923086
F1GA261309260 オールマイティWU 22H mizuno(ミズノ) 81923086
F1GA261309260 オールマイティWU 22H mizuno(ミズノ) 81923086

オールマイティWU 22H

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード81923086品番F1GA261309260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,380
販売価格(税別)
¥15,800

ALMIGHTY WU22H
湿気を逃す防水モデル
防水性と透湿性の両立を実現した一足。
防水透湿性の防水フィルム「HBR(R)Microporous」を採用し防水ながらもシューズ内がムレにくい
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮したトウアップ設計
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

サイズ(cm)
26
標準質量(g/片足)
450(26cm)
色
09:ブラック×ホワイト
規格
JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー
製法
セメント式
機能
クッション性、耐滑性、防塵、防水性、つまずきに配慮、耐燃料油性(ソールタイプI)、抗菌/防臭インソール
材質(甲)
人工皮革、合成繊維、合成皮革
材質(底部)
ゴム底(耐油性)
防水性
10000mmH2O以上
透湿性(g/m2・24hr以上)
2040
サイズレンジ
22.5~28.0、29.0
注意
※JIS規格認定の安全靴とは異なります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする