サクラクレパス
小学生文具はさみ グッとフィット!!
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80113848
品番
GX152
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
グッと握りやすく、GOODなフィット感のこども向けはさみ
材質(本体)
ハンドル:ABS・TPE、刃:ステンレス鋼、キャップ:PP、台紙:紙、ブリスター:PET
質量(g)
65
奥行(mm)
17
縦(mm)
200
横(mm)
100