曜日別特売

電動用 替ゴムPPC第二原図用 1000D

電動用 替ゴムPPC第二原図用 1000D - サクラクレパス

トレーシングペーパーの上のトナーやコート紙の上の印刷を消します

材質(本体)
塩ビ消しゴム
質量(g)
43.21
奥行(mm)
23
縦(mm)
53
横(mm)
72
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801134101000D
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする