サクラクレパス
電動用 替ゴムPPC第二原図用 1000D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80113410
品番
1000D
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トレーシングペーパーの上のトナーやコート紙の上の印刷を消します
材質(本体)
塩ビ消しゴム
質量(g)
43.21
奥行(mm)
23
縦(mm)
53
横(mm)
72