曜日別特売
HD4-MBTC10000WH モバイルバッテリー HIDISC 80106035

HD4-MBTC10000WH モバイルバッテリー HIDISC 80106035
HD4-MBTC10000WH モバイルバッテリー HIDISC 80106035

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80106035
品番
HD4-MBTC10000WH
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能

用途
スマートフォンの充電におすすめ
付属品
充電用Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書
容量
10000mAh
質量(g)
約177
規格
PSE適合製品
出力
USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)
定格容量
6000mAh
入力
Type-C:DC5V=2.1A
バッテリー
リチウムイオンポリマー
保護回路
ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
充電時間(時間)
約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×90×22
注意
※お買い上げ後に充電をしてからの使用と未使用期間中でも6ヵ月に1回程度の充電を推奨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする