曜日別特売

SP SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック

SP SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック - CIOSP SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック - CIOSP SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック - CIOSP SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック - CIOSP SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック - CIOSP SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック - CIOSP SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック - CIOSP SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック - CIO
付属品
取扱説明書(日本語/English)
仕様
●サイクル回数:約400回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安●バッテリーセル(mAh):2500 × 2pcs(Total 5000●対応急速充電規格:Qi2.2(25W)充電 / PD3.0●蓄電時間:約90分 ※使用環境により異なる場合があります。
適合
ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone17e /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。
寸法(mm)
約100×70×14
質量(g)
約 151
出力
5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W) / PPS 5-11V=2A(Max 22W)、Qi2.2ワイヤレス:最大25W、USB-C内蔵ケーブル+USB-C:Total 15W(5V=3A)
入力
5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)
バッテリー電圧(V)
7.4
バッテリー容量(mAh)
2500
ポート
USB-C ×2
バッテリー容量(Wh)
18.5
内容量
1個
注意
※本製品は熱を発する装置から離して使用してください。
※直射日光のあたる場所や車中など、高温の場所に放置しないでください。発熱、発火の原因となります。
※熱がこもりやすい環境で使用しないでください。
※本製品は防水構造ではありません、水などの液体がかからない場所での使用
※保存をしてください。
※一定の温度になると充電が停止するため、しばらく冷やしてから再度使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105606CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-EE-BK
¥7,930
¥7,298
¥8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする