- 付属品
- 取扱説明書(日本語/English)
- 仕様
- ●サイクル回数:約400回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安●バッテリーセル(mAh):2500 × 2pcs(Total 5000●対応急速充電規格:Qi2.2(25W)充電 / PD3.0●蓄電時間:約90分 ※使用環境により異なる場合があります。
- 適合
- ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone17e /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。
- 寸法(mm)
- 約100×70×14
- 質量(g)
- 約 151
- 出力
- 5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W) / PPS 5-11V=2A(Max 22W)、Qi2.2ワイヤレス:最大25W、USB-C内蔵ケーブル+USB-C:Total 15W(5V=3A)
- 入力
- 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)
- バッテリー電圧(V)
- 7.4
- バッテリー容量(mAh)
- 2500
- ポート
- USB-C ×2
- バッテリー容量(Wh)
- 18.5