曜日別特売
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536

VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536
VHU7096JP REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi 80105536

REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128GVHU7096JP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80105536
品番
VHU7096JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
●GPU:Adreno 610●ストレージ規格:UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大180Hz●ネットワーク:IPv6●ワイヤレス機能:Wi-Fi Direct / Miracast●動画撮影:1080P 30fps / 720P 30fps●対応動画形式:MP4 / MKV / WEBM / 3GP / FLV / H.264 / H.265 / VP9 / MPEG4●対応音声形式:MP3 / FLAC / AAC / OGG / WAV / AMR / AWB●急速充電(W):18対応●生体認証:AI顔認証ロック解除●画面占有率:0.847●製造プロセス:6nm
セット内容
タブレット本体、ACアダプタ(試供品)、SD取り出し用ピン(試供品)、USB Type-Cケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、充電器(15W)
寸法(mm)
226.51×147.97×7.4
色
グラファイトグレー
質量(g)
406
センサー
仮想環境光センサー / 加速度センサー / ホールセンサー
メモリー
4GB + 64GB / 4GB + 128GB
輝度
500nits(標準)、600nits(アウトドアモード)
ディスプレイ
9.7インチ
解像度
2048×1280
使用CPU
オクタコアプロセッサ
スピーカー
ステレオスピーカー
バッテリー容量(mAh)
7600(標準値)
端子
USB Type-C
アンテナ
1×1 SISO
OS
Xiaomi HyperOS 3
プロセッサー
Snapdragon(R) 6s 4G Gen 2 Mobile Platform
F値
【フロントカメラ】F2.2【リアカメラ】F2.0
各種認証
低ブルーライト認証 / フリッカーフリー認証 / サーカディアンフレンドリー認証
イヤフォンジャック
3.5mm
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.0
アスペクト比
16:10
カメラ仕様
【フロントカメラ】500万画素【リアカメラ】800万画素
周波数帯域(GHz)
2.4/5
Wi-Fi
Wi-Fi 5、802.11a/b/g/n/ac
ピクセル
【フロントカメラ】1.12μm【リアカメラ】1.12μm
メモリ規格
LPDDR4X
ハイレゾ音源
ハイレゾオーディオ対応
対応コーデック
Bluetooth:SBC/AAC/APTX
リフレッシュレート(Hz)
最大120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする