曜日別特売
LH010C1 オプション オリエンタルモーター 80117768

オプションLH010C1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80117768
品番
LH010C1
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
¥698

制御電源用 長さ1m

適合
AZシリーズ 多軸ドライバスリムタイプ
種類
制御電源用ケーブル
長さ(m)
1
接続
回路~電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
標準

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする