曜日別特売

アルミロート12cm

アルミロート12cm - 和平フレイズ

受け場所が幅広でこぼれにくい。
錆びにくく、におい移りも少ないアルミ素材です。

材質
アルミニウム合金
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.5×12.5×8.8
内容量
1個
注意
※熱伝導率が高いため、熱いものを入れると、本品も熱くなります。火傷をしないように注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80121487-
オープン
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする