曜日別特売
- アルミロート12cm 和平フレイズ 80121487

アルミロート12cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80121487
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

受け場所が幅広でこぼれにくい。
錆びにくく、におい移りも少ないアルミ素材です。

材質
アルミニウム合金
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.5×12.5×8.8
注意
※熱伝導率が高いため、熱いものを入れると、本品も熱くなります。火傷をしないように注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする