曜日別特売
AP1ED レベリングブロックAP型 NBK 80128031

AP1ED レベリングブロックAP型 NBK 80128031
AP1ED レベリングブロックAP型 NBK 80128031

レベリングブロックAP型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80128031
品番
AP1ED
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

横向き・逆さまでの使用もできます。
天面のタップ穴にアタッチメントを取り付け、点接触の調整もできます。
切削加工時のワークの芯出し・ビビリ防止用にも使用可能です。

質量(kg)
1.5
高さ(mm)
50~54
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
129
許容荷重(kN)
3.5
寸法F(mm)
35
寸法S(mm)
10°26'
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
95
寸法B(mm)
63.6
寸法C(mm)
50
揚程
4
寸法M(mm)
75
寸法N(mm)
53
寸法O(mm)
35
寸法I(mm)
21
寸法J(mm)
M12×1.75(並目)
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
17
寸法Q(mm)
7
寸法R(mm)
2.3
レベル調整量(mm)
0.32
寸法P
(並目)M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする