曜日別特売

レベリングブロックNU型

レベリングブロックNU型 - NBKレベリングブロックNU型 - NBKレベリングブロックNU型 - NBKレベリングブロックNU型 - NBK

球面受板により、設置面の傾斜をカバーします。
球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあります。
球面受板および天板は、破損しにくいダクタイル鋳鉄製です。
揚程(調整量)はこのクラス最高の10mmに設計してあります。
スラストニードルベアリングおよび特殊ワッシャーを採用し、100kNの荷重の操作が可能です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NU12TED 8012776080127760NU12TED6.378~84-19180
¥49,400
¥42,980
¥47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
NU38TED 8012787580127875NU38TED22110~12023032280
¥110,000
¥93,980
¥103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする