曜日別特売
NU38TED レベリングブロックNU型 NBK 80127875

NU38TED レベリングブロックNU型 NBK 80127875
NU38TED レベリングブロックNU型 NBK 80127875

レベリングブロックNU型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)10
内容量1個注文コード80127875品番NU38TED
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

球面受板により、設置面の傾斜をカバーします。
球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあります。
球面受板および天板は、破損しにくいダクタイル鋳鉄製です。
揚程(調整量)はこのクラス最高の10mmに設計してあります。
スラストニードルベアリングおよび特殊ワッシャーを採用し、100kNの荷重の操作が可能です。

質量(kg)
22
高さ(mm)
110~120
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
280
許容荷重(kN)
100
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
105
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
110
揚程
10
寸法P(mm)
10゜
寸法M(mm)
150
寸法N(mm)
9
寸法I(mm)
41
寸法J(mm)
130
寸法G(mm)
152
寸法K(mm)
15
レベル調整量(mm)
0.44
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法O
(並目)M20×2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする