曜日別特売
C4UJ750ED レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用) NBK 80127751

C4UJ750ED レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用) NBK 80127751
C4UJ750ED レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用) NBK 80127751

レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
この商品は寸法M・寸法Aなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法M(mm)
120
寸法A(mm)
750
注文コード
80127751
品番
C4UJ750ED
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。
遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)
抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。

質量(kg)
16.7
高さ(mm)
105~111
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
105
寸法A(mm)
750
その他
延長長さ:750mm
許容荷重(kN)
45
寸法F(mm)
215
寸法S(mm)
10°26'
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
29.5
寸法T(mm)
32
寸法P(mm)
43
寸法M(mm)
120
寸法N(mm)
45
寸法O(mm)
25
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
159
寸法G(mm)
165
寸法K(mm)
100
寸法Q(mm)
25
寸法R(mm)
Φ19台形ネジ6山/吋
寸法U(mm)
75
レベル調整量(mm)
0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする