曜日別特売

レベリングブロックTU型

レベリングブロックTU型 - NBKレベリングブロックTU型 - NBK

横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。
各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。
アンカーボルトによる固定もできます。
調整ネジに細目ネジを使用しているので微調整が可能です。
上、下面及び擢動面は塗装をしてありません。
立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。

質量(kg)
5.25
高さ(mm)
65.5~68
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
164
許容荷重(kN)
15
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
79
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
65.5
揚程
2.5
寸法M(mm)
Φ27
寸法N(mm)
52
寸法O(mm)
7°13´
寸法I(mm)
24
寸法G(mm)
62
寸法K(mm)
14.3
レベル調整量(mm)
0.19
寸法J
(細目)M16×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80128049TU3ED
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする