曜日別特売
TU3ED レベリングブロックTU型 NBK 80128049

TU3ED レベリングブロックTU型 NBK 80128049
TU3ED レベリングブロックTU型 NBK 80128049

レベリングブロックTU型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80128049品番TU3ED
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。
各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。
アンカーボルトによる固定もできます。
調整ネジに細目ネジを使用しているので微調整が可能です。
上、下面及び擢動面は塗装をしてありません。
立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。

質量(kg)5.25高さ(mm)65.5~68寸法L(mm)71寸法H(mm)40寸法A(mm)164許容荷重(kN)15寸法F(mm)58寸法D(mm)2.5寸法E(mm)79寸法B(mm)90寸法C(mm)65.5揚程2.5寸法M(mm)Φ27寸法N(mm)52寸法O(mm)7°13´寸法I(mm)24寸法G(mm)62寸法K(mm)14.3レベル調整量(mm)0.19寸法J(細目)M16×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする