1600A03318 コンベックス5mペンクリップ付き BOSCH(ボッシュ) 80127437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A03318 コンベックス5mペンクリップ付き BOSCH(ボッシュ) 80127437
1600A03318 コンベックス5mペンクリップ付き BOSCH(ボッシュ) 80127437
1600A03318 コンベックス5mペンクリップ付き BOSCH(ボッシュ) 80127437
1600A03318 コンベックス5mペンクリップ付き BOSCH(ボッシュ) 80127437
1600A03318 コンベックス5mペンクリップ付き BOSCH(ボッシュ) 80127437
1600A03318 コンベックス5mペンクリップ付き BOSCH(ボッシュ) 80127437

コンベックス5mペンクリップ付き1600A03318

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80127437
品番
1600A03318
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

人間工学に基づいたデザイン設計で快適な作業が可能です。
オートロック機能により簡単かつ正確な測定が可能です。
幅広22mmのナイロンコーティングテープ。
片手で簡単にマーキングできるペンシルクリップ付き。
ベルトクリップ。
エンドストップ。
双方向テープフック。

用途
測定作業
テープ幅(mm)
22
テープ地色
白
目盛
メートル目盛
測定範囲(m)
5
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする