X200RGB COMBO 200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO ZHIYUN 80151255

 

X200RGB COMBO 200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO ZHIYUN 80151255
X200RGB COMBO 200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO ZHIYUN 80151255
X200RGB COMBO 200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO ZHIYUN 80151255
X200RGB COMBO 200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO ZHIYUN 80151255

200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80151255
品番
X200RGB COMBO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。

付属品
本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール
本体質量(g)
約 810
色温度
2500 K - 10000 K
本体サイズ(mm)
165 × 115 × 82
電源供給
ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応
照度(Lux)
【(1m / 5500K時)】最大13400(リフレクター付)、7780
マウント
ボーエンズマウント
出力電力(W)
200
演色性(Ra)
CRI ≒ 95 / TLCI ≒ 97 (D32 SSI=85)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする