木製シルエットキーホルダー 和柄
和風のシルエットを四季で彩った木製キーホルダー!
おかげ犬をかたどった、和風デザインの木製シルエットキーホルダーです。春の季節を感じる華やかな和柄が印刷されており、見た目も華やか。日本の伝統的なモチーフが、日常に癒しと彩りを添えてくれます。ひも付きなので、カバンやポーチにも簡単に取り付けられます。日常使いはもちろん、贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 木(シナ・ポプラ)
- 種類
- 春のおかげ犬
- 長辺(mm)
- 【本体】40
- ひも長(mm)
- 80
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。その他雑貨/インテリア材料 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80150948 木製シルエットキーホルダー 和柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80150948-260601-02.jpg)
![注文コード:80150948 木製シルエットキーホルダー 和柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80150948-260601-04.jpg)
![注文コード:80150948 木製シルエットキーホルダー 和柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80150948-260601-06.jpg)




