曜日別特売

ポイントチゼル

ポイントチゼル - WIZ'Aポイントチゼル - WIZ'Aポイントチゼル - WIZ'A
用途
エアーハンマーを用いたコンクリート・モルタルのはつりや、リベットピンの着脱に
材質
炭素鋼(S45C)
寸法(mm)
125×19×19
色
グレー
質量(g)
93
軸(mm)
Φ10.2×37
先端サイズ(mm)
Φ12×82
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80152655WZAH-P
オープン
¥449
¥494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする