WIZ'A
ポイントチゼル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80152655
品番
WZAH-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
用途
エアーハンマーを用いたコンクリート・モルタルのはつりや、リベットピンの着脱に
材質
炭素鋼(S45C)
寸法(mm)
125×19×19
色
グレー
質量(g)
93
軸(mm)
Φ10.2×37
先端サイズ(mm)
Φ12×82