蓄光ステッカー標識 消火栓あり
暗闇での視認性に優れた蓄光タイプのステッカー標識です。
消灯後も数分間発光するため、停電時や暗所でも確認しやすいです。
軟質塩ビ・蓄光材を基材に使用した、日本製の製品です。
150×225mmの見やすいサイズで、掲示しやすい粘着シール仕様です。
- 用途
- 消火栓の設置場所を明示し、周囲への注意喚起を行いたい場所に。
消火栓の前に物を置かせないための掲示用。
停電時や暗所でも位置を確認しやすくしたい防災表示用。
- 仕様
- 電気が消えても数分間光ります。
- トラスコ品番
- 733-6997
- 材質
- 基材:軟質塩ビ・蓄光材、粘着剤:アクリル系
- 厚さ(mm)
- 0.05
- 色
- 蓄光
- 取付
- 貼付タイプ
- 縦(mm)
- 150
- 横(mm)
- 225
- 表示内容
- 消火栓あり
- 内容量
- 1枚
安全標識 の新着商品
カテゴリ



























