曜日別特売

A07 だいすき! きょうりゅう 15ピース

A07 だいすき! きょうりゅう 15ピース - 永岡書店

ティラノサウルス、アロサウルス、モササウルスなど、
子どもたちに大人気の恐竜をたくさん集めたジグソーパズルです。
色とりどりのピースを組み合わせてあそぶことで、恐竜の種類や名前を覚えることができます。
15ピース、対象年齢2~3才。ひとつひとつのピースが大きくてつかみやすく、パズルが初めてのお子さまにもぴったりです。便利な収納袋と、ぬりえが楽しめるシート付き。

判型
B4
ページ数
1
著者名
監修: 池谷裕二 イラスト: 金田啓介
初版年月
2026/5/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8015450080529
¥680
¥680
書籍
¥748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする