1日1分 脳がめざめる!大人の漢字ドリル
「最近、漢字がすぐに思い出せない」「人の名前がふと出てこない」――そんな小さな変化に、少し不安を感じることはありませんか。
以前はすらすら書けていた文字が出てこなかったり、会話の中で名前が思い出せずにもどかしさを感じたりすることがあるかもしれません。
本書は、そうした日々の「ちょっと気になる」をやさしくサポートする、気軽に取り組める漢字ドリルです。
1日たった1分から始められるので、忙しい日でも無理なく続けることができます。
- 判型
- B5
- ページ数
- 96
- 著者名
- 監修: 池谷 裕二
- 初版年月
- 2026/1/10
- 内容量
- 1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ



























