曜日別特売

PGYTECH カメラストラップ マスター(テレインブラウン)

PGYTECH カメラストラップ マスター(テレインブラウン) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ マスター(テレインブラウン) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ マスター(テレインブラウン) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ マスター(テレインブラウン) - PGYTECH

両肩ストラップシステムは、最大3台のカメラ+レンズ構成に対応。
PGYTECH製クイックリリースプレートと連携する独自のバックルで、ストラップの着脱や、カメラのストラップ・三脚・スタビライザー間のスムーズな切り替えが可能。
クイックリリースバックルに内蔵されたロック機構により、撮影時は素早くアクセスでき、未使用時は自動で固定され安定した携行が可能。
幅60mmのショルダーパッドと先細のウェビング構造で、荷重を効果的に分散し疲労を軽減。
マイクロファイバー外層+高密度フォーム+通気孔115個の組み合わせにより、軽量かつ通気性に優れた快適な装着感を実現。

セット内容
カメラストラップ マスター ×1・チェストストラップ ×1・拡張ストラップ ×2・クイックリリースプレート ×2・S4 六角レンチ ×1・クイックリリースビーズ(ブラック) ×4・クイックリリースビーズ(オレンジ) ×4・金属製アダプターリング ×2
材質
ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン
幅(mm)
ウェビング:25、ショルダーパッド:60
耐荷重(kg)
90
パッケージサイズ(mm)
206 × 312 × 51
調整範囲(mm)
長さ:830~1450
製品質量(g)
315
使用可能温度範囲
-20℃~40℃
互換性
主要ブランドのミラーレス・一眼レフカメラ、双眼鏡
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80157677P-CB-532
18,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする