- セット内容
- カメラストラップ マスター ×1・チェストストラップ ×1・拡張ストラップ ×2・クイックリリースプレート ×2・S4 六角レンチ ×1・クイックリリースビーズ(ブラック) ×4・クイックリリースビーズ(オレンジ) ×4・金属製アダプターリング ×2
- 材質
- ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン
- 幅(mm)
- ウェビング:25、ショルダーパッド:60
- 耐荷重(kg)
- 90
- パッケージサイズ(mm)
- 206 × 312 × 51
- 調整範囲(mm)
- 長さ:830~1450
- 製品質量(g)
- 315
- 使用可能温度範囲
- -20℃~40℃
- 互換性
- 主要ブランドのミラーレス・一眼レフカメラ、双眼鏡