曜日別特売
P-CB-289 PGYTECH カメラストラップ プロ(テレインブラウン) PGYTECH 80157668

P-CB-289 PGYTECH カメラストラップ プロ(テレインブラウン) PGYTECH 80157668
P-CB-289 PGYTECH カメラストラップ プロ(テレインブラウン) PGYTECH 80157668
P-CB-289 PGYTECH カメラストラップ プロ(テレインブラウン) PGYTECH 80157668

PGYTECH カメラストラップ プロ(テレインブラウン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80157668
品番
P-CB-289
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

PGYTECH製クイックリリースプレートと連携する独自のバックルで、ストラップの着脱や、カメラのストラップ・三脚・スタビライザー間のスムーズな切り替えが可能。
クイックリリースバックルに内蔵されたロック機構により、撮影時は素早くアクセスでき、未使用時は自動で固定され安定した携行が可能。
幅60mmのショルダーパッドと先細のウェビング構造で、荷重を効果的に分散し疲労を軽減。
マイクロファイバー外層+高密度フォーム+通気孔56個の組み合わせにより、軽量かつ通気性に優れた快適な装着感を実現。
アンダーアーム用スタビライザーストラップがロックシステムと連動し、動作中のカメラの安定性を向上。

セット内容
カメラストラップ プロ ×1・アンダーアームスタビライザーストラップ ×1・クイックリリースプレート ×1・S4 六角レンチ ×1・クイックリリースビーズ(ブラック) ×2・クイックリリースビーズ(オレンジ) ×2
材質
ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン
幅(mm)
ウェビング:25、ショルダーパッド:60
耐荷重(kg)
90
パッケージサイズ(mm)
104 × 317 × 45
調整範囲(mm)
長さ:830~1450
製品質量(g)
138
使用可能温度範囲
-20℃~40℃
互換性
主要ブランドのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ(※一部機種を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする