コンドル 清掃中マットA(4ヶ国語)

コンドル 清掃中マットA(4ヶ国語) - CONDOR(山崎産業)コンドル 清掃中マットA(4ヶ国語) - CONDOR(山崎産業)コンドル 清掃中マットA(4ヶ国語) - CONDOR(山崎産業)コンドル 清掃中マットA(4ヶ国語) - CONDOR(山崎産業)コンドル 清掃中マットA(4ヶ国語) - CONDOR(山崎産業)コンドル 清掃中マットA(4ヶ国語) - CONDOR(山崎産業)

注意を引くカラーとデザインで分かりやすくアナウンス。
吸水性、耐久性に優れたナイロン素材。
巻き取って持ち運びができる軽量タイプ。
大きく読みやすい4か国語表示で分かりやすく案内。
清掃中パネル(別売)とセットでお使いください。

材質
パイル:ナイロン、バッキング:熱可塑性エラストマー、縁:ポリエステル
厚さ(mm)
4
色
イエロー
表示内容
清掃中
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
‐ 8015527080155270‐90010501200#12
¥9,500
¥7,598
¥8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
‐ 8015534980155349‐600530900#6
¥5,600
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする