曜日別特売
CSM4316-100AJS NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ NETGEAR 80162096

CSM4316-100AJS NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ NETGEAR 80162096
CSM4316-100AJS NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ NETGEAR 80162096
CSM4316-100AJS NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ NETGEAR 80162096
CSM4316-100AJS NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ NETGEAR 80162096
CSM4316-100AJS NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ NETGEAR 80162096
CSM4316-100AJS NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ NETGEAR 80162096

NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチCSM4316-100AJS

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80162096
品番
CSM4316-100AJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,297,800
販売価格(税別)
¥2,998,000

・16個の100G QSFP28ポート
・420W 電源アダプター
・モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。
・APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート
・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。
・AES67およびST2059-2アプリケーションに対するSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロックのサポート
・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。
・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応
・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。

仕様
●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)
幅(mm)
440
質量(kg)
8.03(17.70 lb)
高さ(mm)
43.2
奥行(mm)
400
ポート数
16(16×100G QSFP28)
速度
メインポート:100ギガビットポート
ジャンボフレーム
最大12Kb
RoHS指令(10物質対応)
対応
騒音レベル(dB)
静穏モード (30.4@25℃)
注意
※ライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする