OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。
取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
コア:セトラブ製
フィッティング:アクティブ製
車種別ステー:アクティブ製
- 仕様
- 【ホース取り廻し】スタンダード
- その他
- 【付属フィッティング】ロング:120°-90°/ショート:180°-90°
- サイズ
- 【コア】4.5インチ / 7段、【ホース】#6(耐熱ホースカバー仕様)
- 備考
- 【サーモスタット】非対応
- 適合車種
- KAWASAKI W800 '2011 ~ '2016,KAWASAKI W650 '1999 ~ '2008,KAWASAKI W400 '2006 ~ '2008
- コア色
- ブラック
- 主な適合車種
- W800 11-16/650 99-08/400 06-08
- 内容量
- 1キット
注意
※取り出し部分にO2センサーが接触するため、W800 2019年モデル以降には使用できません。※ノーマルマフラーを基準とした設定です。オイルラインは、エンジンやマフラーに接触しないように取り付けてください。
※サーモスタット対応キットの装着には、サーモスタット本体が別途必要です。車体とのクリアランスを十分に確認して取付けてください。
※取出口(ユニオン)は非分解です。オイル漏れの原因になるため弛めたり外したりしないでください。
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80220616 OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220616-260603-02.jpg)
![注文コード:80220616 OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220616-260603-06.jpg)
![注文コード:80220616 OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220616-260605-02.jpg)
![注文コード:80220616 OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220616-260605-04.jpg)
![注文コード:80220616 OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220616-260605-06.jpg)



















