曜日別特売

QX-S4224GT-4X-PWB02014-04204

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80228228
品番
B02014-04204
参考基準価格(税別)¥571,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
¥569,800

10/100/1000を24ポート(内4ポートはSFPとのコンボポート)、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ(装置あたり最大370W供給可能)。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。

仕様
●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):260mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為
備考
給電タイプ
電源
AC100~240V(90~264V),50/60Hz
本体質量(g)
3900
最大消費電力(W)
443
マグネット
なし
通信速度
10/100/1000Mx24、SFPx4(コンボポート)、SFP+x4、SFP実装オプションでサポート
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする