曜日別特売

WS IoT 2022 Storage Wg 4ドライブNAS 4TB

WS IoT 2022 Storage Wg 4ドライブNAS 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな設計だから設置場所が限られる中小規模オフィスでのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス」が標準添付されています。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために高い保証レベルでの「安心」を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付しました。また、お客様に代わってNASの状態をネットワーク経由で見守るクラウド管理機能「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。
小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。また、高速ネットワークのためのCPUを採用しました。
「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。

仕様
●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom X6211E 2Core 3.0GHz●NIC仕様:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX×1●RAID仕様:RAID 5(出荷時設定)、RAID 0、マルチディスク●RAID対応:ソフトウェア●USB仕様:フロント:USB 2.0×1、リア:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×4●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●エネルギー消費効率:0.00692 IV区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはメーカーHPをご確認ください●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)/Windows Server 2022/2019/2016、macOS 12-14、iPadOS 15-17、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:4000GB●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(D):218mm●本体サイズ(H):158mm●本体サイズ(W):180mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:タワー●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コードx1、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリx1、LANケーブルx1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
本体質量(g)
4400
メモリー容量
8GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80229585HDL4-Z22WATB04
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする