サンボックス #12

サンボックス #12 - サンコー(三甲)サンボックス #12 - サンコー(三甲)サンボックス #12 - サンコー(三甲)サンボックス #12 - サンコー(三甲)サンボックス #12 - サンコー(三甲)サンボックス #12 - サンコー(三甲)サンボックス #12 - サンコー(三甲)サンボックス #12 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

種別
#12
材質
PP
形状
底面:格子リブ
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×266×118
適合カード差し
両短辺1・6型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
460×230×103
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 12B リブ無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20120100OR301 371219173712191720120100OR3011個オレンジ508×266×118464×234×111460×230×10315.97(1630)11.9なし
1
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
20120100OR301(名入れ) 121787691217876920120100OR301(名入れ)1セット(10個)オレンジ508×266×118464×234×111460×230×10315.97(1630)11.9あり
1
¥45,380
¥49,918(税込)
2以上
¥41,180
¥45,298(税込)
3以上
¥37,780
¥41,558(税込)
5以上
¥33,660
¥37,026(税込)
7以上
¥33,180
¥36,498(税込)
10以上
¥31,820
¥35,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37121917
2020-07-21
用途: 完成品入れ
福田屋 様

問題なく使いえます。
サイズ的にも、ぴったりで大変満足しています。
重いものを入れても、強度も、問題は有りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする