曜日別特売

サンボックス #24-2

サンボックス #24-2 - サンコー(三甲)サンボックス #24-2 - サンコー(三甲)サンボックス #24-2 - サンコー(三甲)サンボックス #24-2 - サンコー(三甲)サンボックス #24-2 - サンコー(三甲)サンボックス #24-2 - サンコー(三甲)サンボックス #24-2 - サンコー(三甲)サンボックス #24-2 - サンコー(三甲)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

種別
#24-2
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×344×217
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
395×304×200
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全8種類を絞り込む
名入れ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712291520260700GL8021個ライトグレー445×344×217405×314×210395×304×20028.3(2890)26なし
1
5,198
5,718(税込)
当日出荷
0844630420260700GL8021セット(10個)ライトグレー445×344×217405×314×210395×304×20028.3(2890)26なし
1
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216721020260700GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー445×344×217405×314×210395×304×20028.3(2890)26あり
1
59,380
65,318(税込)
2以上
55,180
60,698(税込)
3以上
51,780
56,958(税込)
5以上
47,660
52,426(税込)
7以上
47,180
51,898(税込)
10以上
45,820
50,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1217912820260700GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー445×344×217405×314×210395×304×20028.3(2890)26あり
1
68,380
75,218(税込)
2以上
64,180
70,598(税込)
3以上
60,780
66,858(税込)
5以上
56,660
62,326(税込)
7以上
56,180
61,798(税込)
10以上
54,820
60,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1474242920260700YE2011個イエロー445×344×217405×314×210395×304×20028.3(2890)26なし
1
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3712289720260700YE2011個イエロー445×344×217405×314×210395×304×20028.3(2890)26なし
1
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1217359820260700YE201(名入れ)1セット(10個)イエロー445×344×217405×314×210395×304×20028.3(2890)26あり
1
66,380
73,018(税込)
2以上
62,180
68,398(税込)
3以上
58,780
64,658(税込)
5以上
54,660
60,126(税込)
7以上
54,180
59,598(税込)
10以上
52,820
58,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1217904920260700YE201(名入れ)1セット(10個)イエロー445×344×217405×314×210395×304×20028.3(2890)26あり
1
68,380
75,218(税込)
2以上
64,180
70,598(税込)
3以上
60,780
66,858(税込)
5以上
56,660
62,326(税込)
7以上
56,180
61,798(税込)
10以上
54,820
60,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする