ファントムプロセンサービン 18L

ファントムプロセンサービン 18L - EKOファントムプロセンサービン 18L - EKOファントムプロセンサービン 18L - EKOファントムプロセンサービン 18L - EKOファントムプロセンサービン 18L - EKOファントムプロセンサービン 18L - EKOファントムプロセンサービン 18L - EKO

先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるコンパクトなごみ箱。
指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。
両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、狭い空間でも快適にご使用いただけます。
ベッド横や子供部屋にちょうどいい18Lサイズ。小型モデルでも手抜きなしのオールステンレス使用が高級感を演出します。
シンプルな色合いと、ボディでどんなインテリアにもなじみます。

容量(L)
18
寸法(cm)
20.5×29.2×44
電池
単3×2本
主材質
ステンレススチール/ABS樹脂
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EK9577-18L-MBS 0319290603192906EK9577-18L-MBSブラック
オープン
¥13,000
¥14,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
EK9577-18L-VN 0319303703193037EK9577-18L-VNホワイト
オープン
¥13,000
¥14,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
EK9577-18L-MMT 0319304603193046EK9577-18L-MMTシルバー
オープン
¥13,000
¥14,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする