ヒマラヤセンサービン35L+25L
分別に便利な上下2段式のゴミ箱。
上段は35Lのセンサーによる自動開閉、下段は25Lの引き出し式のごみ箱。上段のふたは凹凸のないデザインで、汚れも簡単にふき取ることができます。また、中箱付きで、丸洗いできるためいつでも衛生的に使用できます。
下段は引き出し式で、ごみ箱としてだけでなく、ドリンクや缶詰めなどの収納としても活用可能。限られたスペースを有効活用できる一台です。
ファミリーからゆとりある一人暮らしまで様々な生活のスタイルに対応します。
- 色
- シルバー
- 容量(L)
- 25+35
- 寸法(cm)
- 41.5×31.5×83
- 電池
- 単3×4本
- 主材質
- ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
- 内容量
- 1個
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ































![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)