スリム ブラック
ストア・エキスプレス
A面ボードマット 両面仕様 スリム ブラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80389149
品番
6794-2917
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
選べるサイズとカラー展開。両面タイプをお買い得価格で。 板面は反射しにくく文字が見やすいマットタイプ。 [キューブブロック使用可][マーカーOK][チョークOK][マグネットOK]
用途
サブサイズ/画面寸法:幅38×高さ73cm
材質
木製
質量(kg)
約5.5
寸法(cm)
45×56×95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650