いちばん使える手話ハンドブック

いちばん使える手話ハンドブック - 永岡書店

手話を学び始めた初心者におすすめ! 持ち歩きに便利な単語ハンドブック。
日常のカジュアルな雑談やコミュニケーションに役立つ単語、日常生活で実際によく使われる単語を1300以上収録。
本書で紹介する全ての単語に動画が付いているので、手の動きや表情をしっかりチェックすることができます。

判型
新書
ページ数
416
著者名
著: 南 瑠霞
初版年月
2026/4/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8049100844301
¥1,800
¥1,800
書籍
¥1,980(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする