内臓のしくみ・はたらきゆるっと事典

内臓のしくみ・はたらきゆるっと事典 - 永岡書店

「内臓」をらくらく理解したい、ザクッと全体像を押さえたい。そのような方のための、内臓のしくみとはたらきがわかる超超入門書の登場です。
◆全6章構成。
「Lesson1:内臓とは」
「Lesson2:消化器」
「Lesson3:呼吸器」
「Lesson4:泌尿器」
「Lesson5:生殖器」
「Lesson6:自律神経とホルモン」。
◆「ゆるいマンガ+会話形式の解説」で圧倒的にわかりやすい!
◆今回の指南役は消化器キャラの「アンド・ロイド」くん!坂井建雄先生との名コンビ結成!
◆テーマごとにダイジェスト解説がついているので、復習がしやすく検索性も高い!
◆解剖イラストは教科書レベルの精緻さで超本気!
◆楽しく読み切れて全体像をつかみやすいので、ゼロから学び始める教材として最適!
◆医学、看護、薬学、福祉など、医学系のテーマを学ぶ学生に最適!
◆医療系の現場で働くビジネスパーソンの学びにも最適!

判型
B6
ページ数
256
著者名
著: 坂井建雄
初版年月
2026/5/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8049071044258
¥1,500
¥1,500
書籍
¥1,650(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする