HUB-10 USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート アイネックス 80491717

HUB-10 USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート アイネックス 80491717
HUB-10 USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート アイネックス 80491717
HUB-10 USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート アイネックス 80491717
HUB-10 USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート アイネックス 80491717
HUB-10 USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート アイネックス 80491717
HUB-10 USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート アイネックス 80491717
HUB-10 USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート アイネックス 80491717
HUB-10 USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート アイネックス 80491717

USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポートHUB-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80491717
品番
HUB-10
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

机のヘリやモニターの縁に手回しネジ2本で固定するクランプ式です。ネジ穴・工具不要で設置でき、接触面のラバーパッドが傷を防ぎます。
手回しネジ2本でしっかり固定するため、USB機器を片手で安定して抜き差しできます。
デスク上にハブを置く必要がなく、作業スペースを圧迫しません。
前面にUSB 3.2 Gen 1 Type-C×2とType-A×2の計4ポートを搭載しています。Type-Cを2ポート備えており、USB-Cデバイスが増えた環境にも対応できます。
最大5Gbps (理論値) の高速データ転送に対応します。外付けSSDやUSBメモリをフルスピードで活用できます。
消費電力の小さい機器はバスパワーで動作します。消費電力の大きい機器を使う場合は、背面のType-CポートへDC 5Vを接続するとセルフパワーに切り替わり、安定して動作します。
外部電源接続時は各ポート最大1.5Aで充電可能です (BC 1.2対応)。動作中は青色LEDが点灯し、接続状態をひと目で確認できます。
付属ケーブルはUSB-A・USB-C両コネクタに対応しており、PCのポート形状を問わず接続できます。
アルミ製ボディはサンドブラスト+アルマイト処理仕上げで、放熱性に優れ長時間の使用も安心です。

付属品
USB C-Aケーブル (約120cm・Aオス-Cメスアダプタ付)
材質
アルミニウム (サンドブラスト+アルマイト処理)
色
ブラック
高さ(mm)
取付面:10以上
適合規格
USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×46.1×25.2 (突起部とネジを含まず)
取付け方法
手回しネジを緩める: 背面2か所の手回しネジを緩め、取り付け箇所の厚さより広く開きます。設置位置に合わせる: 本体を取り付けたい位置に当て、挟み込みます(対応取付厚さ: 3.5~29mm、取付面の高さ: 10mm以上)。手回しネジを締めて固定: 手回しネジを締め、本体がしっかり固定されるまで締め付けます。
充電電流(A)
最大1.5/ポート (外部電源接続時・BC 1.2対応)
取付可能厚(mm)
3.5~29
データ転送速度
最大5Gbps (理論値)
USBポート
Type-C×2、Standard-A×2 (USB 3.2 Gen1)
ポート
HOSTポート:Standard-A (オレンジコア) ×1、追加電源ポート:Type-C (DC 5V)
給電方式
バスパワー/セルフパワー 両対応
注意
※付属ケーブルのUSB-AコネクタをハブのHOSTポートに、USB-Cコネクタ側をPC (ホスト) に接続してください。USB-Aポートに接続する場合は、付属のA-C変換アダプタをPC側に取り付けてご使用ください。
※付属ケーブルのA-C変換アダプタを使用する場合、構造上、Type-Cコネクタの表裏で転送速度が5Gbpsか480Mbpsになります。転送速度が遅い場合は、変換アダプタに挿すType-Cコネクタの表と裏を入れ替えて差し直してください。
※追加電源の入力は5Vです。PCのUSBポートや一般的なUSB充電器から給電できます。追加電源用ケーブルは別途ご用意ください (本体背面のUSB-Cコネクタに接続)。
※手回しネジの締めすぎに注意してください。取り付け面を破損するおそれがあります。
※USB 5Gbpsでの動作には、ホスト・ケーブル・ハブ・デバイスがすべてUSB 3.0以上に対応している必要があります。
※USB Power Delivery (PD) には対応していません。
※DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode) には対応していません。
※デバイスやケーブルの品質によっては認識しない場合があります。正常に動作しない場合は、ドライバを最新版にするかケーブルを短くすることで改善する可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする